Schneider Electric - TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - precable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - retardé à l'enclenchement
temps de réglage - 1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110230048
Réf. Sonepar
00002023004
Réf. Fournisseur
LA2KT2E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
retardé à l'enclenchement
temps de réglage
1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
principe de fonctionnement
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
TeSys - bloc de contacts auxiliaires temporisés - pour contacteurs TeSys K - tempo type travail - 24...48VCA/CC - précablé - 1…30 s - 1F/O
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts temporisés électroniques TeSys K pour contacteurs LC.K, LP.K, CA.K. Il fournit un contact 1F/O calibré à 2 A/ 240 V CA, avec une plage de réglage de temporisation d'activation de 1 à 30 s une tension assignée d'emploi 24 à 48 V CA/CC pour télécommande. Montage frontal par système de clipsage, connexions par fils connectés au contacteur. Il est conforme à la réglementation RoHS/REACh. A utiliser pour les contacteurs avec bobines 24-48 V CA/CC (B7 à E7, BD à ED).