Schneider Electric - TeSys CA - module temporisateur electro. - type travail 0.1..2s - 24..250Vcc-ca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - retardé à l'enclenchement
temps de réglage - 0.1...2 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110236453
Réf. Sonepar
00002023645
Réf. Fournisseur
LA4DT0U
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
retardé à l'enclenchement
temps de réglage
0.1...2 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
principe de fonctionnement
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0