Schneider Electric - module d antiparasitage varistance 24 a 48 V CC et CA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - varistance
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...48 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec affichage LED - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110564037
Réf. Sonepar
00002056403
Réf. Fournisseur
LA4SKE1E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
varistance
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...48 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec affichage LED
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...48 V