Schneider Electric - TeSys D - platine de montage - soutenue par vis

Schneider Electric - TeSys D - platine de montage - soutenue par vis

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 126 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110122626

Réf. Sonepar

00002012262

Réf. Fournisseur

LA7D902

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

set de fixation

matériau

métal

largeur

75 mm

hauteur

126 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

10 mm

couleur

autre

numéro RAL

0