Schneider Electric - Harmony Control - sonde de mesure de niveau de liquide LA9 - 100C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 150 mm
plage de mesure - 0...100 °C
matériau - autre
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 0 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110190755
Réf. Sonepar
00002019075
Réf. Fournisseur
LA9RM201
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur de sonde
150 mm
plage de mesure
0...100 °C
matériau
autre
modèle
goupille
longueur de câble de raccordement
0 m
Harmony Control - sonde de mesure de niveau de liquide LA9 - 100°C - accessoires associés : RM84, RM4L, RM35LM - diamètre : 16mm, longueur : 150mm - installation : suspension de câble