Schneider Electric - TeSys D - bloc d'accrochage mecanique - 110..127Vcc-ca 50..60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110842388
Réf. Sonepar
00002084238
Réf. Fournisseur
LAD6K10F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
verrouillage mécanique
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
TeSys D - bloc d'accrochage mécanique - 110..127Vcc/ca 50..60Hz
Les Atouts de l'article:
Bloc de verrouillage mécanique TeSys Deca, pour les contacteurs LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A et les relais de commande CAO (sauf les équipements avec bobines à faible consommation). Pour les applications à cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 1 200 cycles/heure. Montage encliquetable à l'avant du contacteur, raccordement par bornier à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA), conforme Green Premium (RoHS/REACh). L'accrochage et le décrochage électriques s'effectuent en appliquant une impulsion de tension de commande de 110-127 V (> 100 ms en CA, 250 ms en CC). Le déverrouillage peut être actionné manuellement.