Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts aux frontaux - 2F+2O - chevauchant - bornes vis-etriers
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110384475
Réf. Sonepar
00002038447
Réf. Fournisseur
LADC22
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
10 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier - contacts 2F + 2O dont 1F et 1O chevauchants
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys D, pour les contacteurs LC1D, LC1F, CR1F et les relais de commande CAD. Il fournit des contacts 2NO+2NF (contact miroir NF) calibrés jusqu’à 10 A/690 V CA, dont 1NO+1NF avec temps de chevauchement (établissement avant coupure), raccordement par borniers à vis étriers. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.