Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 0F+1O - bornes vis-etriers
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110383720
Réf. Sonepar
00002038372
Réf. Fournisseur
LADN01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
10 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier - contact 1O
Les Atouts de l'article:
Le LADN01 est un bloc de contacts auxiliaire/une adjonction de Schneider Electric pour contacteurs TeSys D et TeSys F Il fournit des contacts instantanés de type 1NF jusqu’à 10 A/690 V CA Il peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à son contact-miroir certifié NF Simple à monter par encliquetage frontal, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)