Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 2F+2O - bornes a ressort

Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 2F+2O - bornes a ressort

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110821239

Réf. Sonepar

00002082123

Réf. Fournisseur

LADN223

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

10 A

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

modèle

relevable

mode de pose

fixation frontale

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes à ressort - contacts 2O + 2F

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys D, pour contacteurs LC1D et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 2NO+2NF (contact miroir NF) calibrés jusqu’à 10A / 690V AC, raccordement par bornes à ressort. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh).Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.