Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 3F+1O - bornes a ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110821277
Réf. Sonepar
00002082127
Réf. Fournisseur
LADN313
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
10 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes à ressort - contacts 1O + 3F
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys D, pour contacteurs LC1D et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 3NO+1NF (contact miroir NF) calibrés jusqu’à 10A/ 690V AC, raccordement par bornes à ressort. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.