Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - cosses a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - temporisé
temps de réglage - 0.3...3 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - pneumatique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110821673
Réf. Sonepar
00002082167
Réf. Fournisseur
LADR06
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
temporisé
temps de réglage
0.3...3 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
principe de fonctionnement
pneumatique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
TeSys - bloc de contacts auxiliaires temporisés - pour contacteurs TeSys D - tempo type repos - bornes à anneau - 0.1 3 s - 1F+1O