Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes a vis-etriers
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - temporisé
temps de réglage - 0.1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110386189
Réf. Sonepar
00002038618
Réf. Fournisseur
LADR2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
temporisé
temps de réglage
0.1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
principe de fonctionnement
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
TeSys - bloc de contacts auxiliaires temporisés - pour contacteurs TeSys D et F - tempo type repos - bornes vis-étrier - 0.1…30 s - 1F+1O
Les Atouts de l'article:
Le LADR2 est un bloc de contacts auxiliaire temporisé de Schneider Electric pour contacteurs TeSys D et TeSys F Il fournit des contacts de type 1NO + 1NF jusqu’à 10 A/690 V CA avec une plage de repos de 0,1 à 30 s Simple à monter par encliquetage frontal, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)