Schneider Electric - Integral 63 - module de protection LB1-LD - 28..40A - 3P 3d - Id=240..480A

Schneider Electric - Integral 63 - module de protection LB1-LD - 28..40A - 3P 3d - Id=240..480A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 28...40 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110180688

Réf. Sonepar

00002018068

Réf. Fournisseur

LB1LD03M55

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

28...40 A

courant permanent nominal (Iu)

40 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

240 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

480 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur thermique/magnétique

Integral 63 - module de protection LB1-LD - 28..40A - 3P 3d - Id=240..480A