• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1BP33F22 - CONT 3P 2000A 110V

  • BAR CONTACTOR 3P 800kW 110VAC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1BP33F22
    • Référence Sonepar : 00002010306
    • EAN : 3389110103069
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TeSys LC1BP - contacteur sur barreau - 3P - AC-3 440V 1500A - bobine 110Vca

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver