Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 20A - bobine 36Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 36...36 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
adapté à un montage sur rail - Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110334029
Réf. Sonepar
00002033402
Réf. Fournisseur
LC1D098CD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
36...36 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
25 A
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
2
TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 36VCC - avec antiparasite - AC-1 | AC-3 - 25A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-1 | 9A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier