• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D099U7 - CONT 9A 1F 1O 240V FASTON

  • CONT 9A 1F 1O 240V FASTON
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D099U7
    • Référence Sonepar : 00002080286
    • EAN : 3389110802863
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 240Vca

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver