Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110348675

Réf. Sonepar

00002034867

Réf. Fournisseur

LC1D09B7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

6 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

2.2 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCA 50-60 Hz - sans antiparasite - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 25A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-1 | 9A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier