Description
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50-60 Hz - sans antiparasite - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 25A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-1 | 9A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
•Les atouts de l'article:
Quel que soit le type de moteur à piloter, la gamme TeSys de Schneider Electric possède le contacteur adéquat ! Les contacteurs LC1D allient un design compact et solide à une facilité d’usage et de mise en œuvre sans pareille.Ce contacteur de calibre 9 A est prévu pour être utilisé en catégorie d’emploi AC-3.
Sa bobine conçue pour être alimentée par du 230 V alternatif permet la fermeture de ses 3 contacts de puissance, dimensionnés pour être alimentés en courant 440 V CA.
Ils sont raccordés au circuit en amont et en aval par des bornes équipées de vis-étrier pour un maintien optimal des câbles conducteurs.
Ces derniers peuvent être souples ou rigides, et leur section adaptée aux besoins de l’installation à alimenter.Idéale pour les applications industrielles et tertiaires, la gamme TeSys de Schneider Electric s’impose pour satisfaire vos clients et garantir leur satisfaction sur le long terme.
•Les atouts de l'article:
Quel que soit le type de moteur à piloter, la gamme TeSys de Schneider Electric possède le contacteur adéquat ! Les contacteurs LC1D allient un design compact et solide à une facilité d’usage et de mise en œuvre sans pareille.Ce contacteur de calibre 9 A est prévu pour être utilisé en catégorie d’emploi AC-3.
Sa bobine conçue pour être alimentée par du 230 V alternatif permet la fermeture de ses 3 contacts de puissance, dimensionnés pour être alimentés en courant 440 V CA.
Ils sont raccordés au circuit en amont et en aval par des bornes équipées de vis-étrier pour un maintien optimal des câbles conducteurs.
Ces derniers peuvent être souples ou rigides, et leur section adaptée aux besoins de l’installation à alimenter.Idéale pour les applications industrielles et tertiaires, la gamme TeSys de Schneider Electric s’impose pour satisfaire vos clients et garantir leur satisfaction sur le long terme.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier