fin de vie

Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 120Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110377095

Réf. Sonepar

00002037709

Réf. Fournisseur

LC1D115G6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

200 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

55 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

120...120 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

115 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

38 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

18.5 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 120VCA 60 Hz - sans antiparasite - 115A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 200A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - couvercle de protection - bornes vis-étrier ou connecteurs