Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 25A - bobine 48Vca

Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 25A - bobine 48Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110250015

Réf. Sonepar

00002025001

Réf. Fournisseur

LC1D128E7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

5.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

48...48 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

12 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

0 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

2

TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 48VCA 50-60 Hz - sans antiparasite - AC-1 - 25A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier