• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D128ND - CONT 12A 2P 2R 60V CC

  • CONT 12A 2P/2R 60V CC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D128ND
    • Référence Sonepar : 00002041484
    • EAN : 3389110414844
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 25A - bobine 60Vcc

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver