Description
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCC basse conso - avec antiparasite - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 12A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-3 | 25A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier
•Les atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de contrôle de moteur jusqu'à 12A / 690V en AC-3 (5,5kW à 400V).
Il fournit une bobine 24V CC basse consommation avec module de suppression des transitoires, contacts auxiliaires intégrés 1NO + 1NF (certifié miroir NF), connexion par bornes à vis-étrier.
Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 3600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis.
Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).
•Les atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de contrôle de moteur jusqu'à 12A / 690V en AC-3 (5,5kW à 400V).
Il fournit une bobine 24V CC basse consommation avec module de suppression des transitoires, contacts auxiliaires intégrés 1NO + 1NF (certifié miroir NF), connexion par bornes à vis-étrier.
Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 3600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis.
Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier