• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D1506BD - CONT 150A 1F 1O 24V DC

  • CONT 150A 1F 1O 24V DC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D1506BD
    • Référence Sonepar : 00002048301
    • EAN : 3389110483017
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCC - avec antiparasite - 150A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 200A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - 2.4 à 5.1W 20°C - couvercle de protection - bornes cosses fermées ou barres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver