Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 110Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110476019

Réf. Sonepar

00002047601

Réf. Fournisseur

LC1D150FD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

110...110 V

type de tension d'actionnement

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

200 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

75 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

150 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

50 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

22 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 110VCC - avec antiparasite - 150A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 200A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - 2.4 à 5.1W 20°C - couvercle de protection - bornes vis-étrier ou connecteurs