Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 32A - bobine 48Vca

Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 32A - bobine 48Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 32 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 48...48 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110250107

Réf. Sonepar

00002025010

Réf. Fournisseur

LC1D188E7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

48...48 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

7.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

48...48 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

18 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

0 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

2

TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 48VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 - 32A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-1 - bornes pour connecteur

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 4 pôles (2NO+2NC), pour applications à charge non inductive jusqu'à 32 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine 48 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), raccordement par borniers à vis étriers. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.