Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 32A - bobine 100Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...100 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 32 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110808032
Réf. Sonepar
00002080803
Réf. Fournisseur
LC1D326KD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
100...100 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
15 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
32 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
32 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
15 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
14.9 kW
adapté à un montage sur rail
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 100VCC - avec antiparasite - AC-1 | AC-3 - 32A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-3 | 50A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-1 - bornes pour cosses fermée ou barres