Description
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 95A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 - couvercle de protection - bornes vis-étrier ou connecteurs
•Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 95A / 1000V en AC-3 (45kW à 400V).
Il fournit une bobine 230V CA 50/60Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO + 1NC, des connexions de puissance par bornes à vis et un contrôle par bornes à vis-étriers.
Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 3600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Compact (largeur 85 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis.
Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).
•Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 95A / 1000V en AC-3 (45kW à 400V).
Il fournit une bobine 230V CA 50/60Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO + 1NC, des connexions de puissance par bornes à vis et un contrôle par bornes à vis-étriers.
Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 3600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Compact (largeur 85 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis.
Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier