Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 25A - bobine 220Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...690 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 220...220 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110333916
Réf. Sonepar
00002033391
Réf. Fournisseur
LC1DT256M7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...690 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
25 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...220 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
25 A
adapté à un montage sur rail
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
TeSys - contacteur D - 4P - 4F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 220VCA 50-60 Hz - sans antiparasite - 25A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - couvercle de protection - cosses fermées