• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1DT80AP7 - CONT TETRA EVERLINK 4P AC

    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1DT80AP7
    • Référence Sonepar : 00002940944
    • EAN : 3389119409445
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

TeSys - contacteur D - 4P - 4F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50-60 Hz - sans antiparasite - 80A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - couvercle de protection - bornes vis BTR EverLink + vis-étrier

•Les atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 4 pôles (4NO), pour les applications de charges non inductives jusqu'à 80A / 690V en AC-1.
Il fournit une bobine 230V CA 50/60Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO + 1NF (certifié miroir NF), des connexions d'alimentation par bornes à vis EverLink BTR et un contrôle par bornes à vis-étrier.
Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 3600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Compact (largeur 70 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis.
Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier