fin de vie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 200A - bobine 380Vca

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 200A - bobine 380Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...380 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 380...380 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110788037

Réf. Sonepar

00002078803

Réf. Fournisseur

LC1F1154Q7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

380...380 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

380...380 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

200 A

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

4

TeSys - contacteur F - 4P - 4F - bobine 380VCA 40...400Hz - 200A <= 440VCA AC-1 - fusible 125A aM | 200A gG - raccordement puissance barres 2x20x3mm | connecteur ou bornes à anneau 95mm²