Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 220Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 250 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110350975
Réf. Sonepar
00002035097
Réf. Fournisseur
LC1F150M7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
250 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
150 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
75 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
50 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
22 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 220VCA 40...400Hz - 150A <= 440VCA AC-3 | 250A <= 440VCA AC-1 - fusible 160A aM | 250A gG - raccordement puissance barres 2x25x3mm | connecteur ou bornes à anneau 120mm²