Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 275A - bobine 380Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 380...380 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 275 A
adapté à un montage sur rail - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110788136
Réf. Sonepar
00002078813
Réf. Fournisseur
LC1F1854Q7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
380...380 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
275 A
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
TeSys - contacteur F - 4P - 4F - bobine 380VCA 40...400Hz - 275A <= 440VCA AC-1 - fusible 200A aM | 315A gG - raccordement puissance barres 2x25x3mm | connecteur ou bornes à anneau 150mm²