fin de vie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 225A - bobine 240Vca

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 225A - bobine 240Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 240...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 315 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 225 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110460148

Réf. Sonepar

00002046014

Réf. Fournisseur

LC1F225U7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

240...240 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

315 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

225 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

110 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

85 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

40 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 240VCA 40...400Hz - 225A <= 440VCA AC-3 | 315A <= 440VCA AC-1 - fusible 250A aM | 315A gG - raccordement puissance barres 2x32x4mm | connecteur ou bornes à anneau 185mm²