fin de vie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 350A - sans bobine

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 350A - sans bobine

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 350 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110122473

Réf. Sonepar

00002012247

Réf. Fournisseur

LC1F2654

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

350 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

265 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

132 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

0 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

4

TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 350A - sans bobine