fin de vie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 330A - bobine 220..230Vcc

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 330A - bobine 220..230Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 400 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 330 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 160 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110788303

Réf. Sonepar

00002078830

Réf. Fournisseur

LC1F330MD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

220...220 V

type de tension d'actionnement

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

400 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

330 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

160 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

125 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

59 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 220VCC - 330A <= 440VCA AC-3 | 400A <= 440VCA AC-1 - fusible 400A aM | 500A gG - raccordement puissance barres 2x30x5mm | bornes à anneau 1 câble 240mm²