fin de vie

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V 400A - sans bobine

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 500 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110122114

Réf. Sonepar

00002012211

Réf. Fournisseur

LC1F400

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

500 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

400 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

200 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

150 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

75 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V 400A - sans bobine