fin de vie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 500A - bobine 110Vca

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 500A - bobine 110Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 500 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 400 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110788372

Réf. Sonepar

00002078837

Réf. Fournisseur

LC1F4004F7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

110...110 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

500 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

400 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

200 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

4

TeSys - contacteur F - 4P - 4F - bobine 110VCA 40...400Hz - 500A <= 440VCA AC-1 - fusible 400A aM | 500A gG - raccordement puissance barres 2x30x5mm | bornes à anneau 2 câbles 150mm²