fin de vie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 500A - bobine 380Vca

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 500A - bobine 380Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...380 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 380...380 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 700 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 500 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110227086

Réf. Sonepar

00002022708

Réf. Fournisseur

LC1F500Q7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

380...380 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

380...380 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

700 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

500 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

250 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

160 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

80 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 380VCA 40...400Hz - 500A <= 440VCA AC-3 | 700A <= 440VCA AC-1 - fusible 500A aM | 800A gG - raccordement puissance barres 2x40x5mm | bornes à anneau 2 câbles 240mm²