Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V 630A - sans bobine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1000 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110122183
Réf. Sonepar
00002012218
Réf. Fournisseur
LC1F630
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
1000 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
630 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
335 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
205 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
100 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V 630A - sans bobine