Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 630A - bobine 240Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 240...240 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1000 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 630 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110227185
Réf. Sonepar
00002022718
Réf. Fournisseur
LC1F630U7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
240...240 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
1000 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
630 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
335 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
205 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
100 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 240VCA 40...400Hz - 1000A <= 440VCA AC-1 | 630A <= 440VCA AC-3 - fusible 1000A gG - 630A aM | raccordement puissance barres 2x60x5mm