Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 780A - bobine 110Vca

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 780A - bobine 110Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1600 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 400 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 110...110 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110227246

Réf. Sonepar

00002022724

Réf. Fournisseur

LC1F780F7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

110...110 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

1600 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

400 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

110...110 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

780 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

225 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

110 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 110VCA 40...400Hz - 1600A <= 440VCA AC-1 | 780A <= 440VCA AC-3 - fusible 1600A gG - 800A aM | raccordement puissance barres 2x100x5mm