• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1K09017Q7 - CONT 3P O FAST 380 400V

  • contacteur TeSys LC1K 3P AC3 440V 9 A bobine 380 à 400 VCA
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1K09017Q7
    • Référence Sonepar : 00002049019
    • EAN : 3389110490190
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1O - bobine 380...400VCA - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - | 9A <= 440VCA AC-3 - bornes Faston

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver