Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V 9A - bobine 24Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110490206
Réf. Sonepar
00002049020
Réf. Fournisseur
LC1K0910B7TQ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
2.2 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys K - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V 9A - bobine 24Vca - H58mmxL45mmxP57mm - application : commande moteur (AC-3), charge résistive (AC-1) - tension assignée d'emploi (puissance et signalisation) : <= 690 V CA <= 400 Hz