Schneider Electric - TeSys K - Contacteur 12a 2p 2r 48v 50 60HZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 48...48 V
adapté à un montage sur rail - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118030015
Réf. Sonepar
00002803001
Réf. Fournisseur
LC1K12008E7S17
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
48...48 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
48...48 V
adapté à un montage sur rail
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
2