Description
TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 24VCA - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 12A <= 440VCA AC-3 | 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - raccordement borniers à vis-étrier
•Les atouts de l'article:
Le LC1K1210B7 est un contacteur tripolaire TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu’à 5,5 kW à 400 V.
De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN avec raccordement par bornes à vis, il intègre une bobine 24 V 50/60 Hz CA ainsi qu’un contact auxiliaire interne de type 1NO.
Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach).
•Les atouts de l'article:
Le LC1K1210B7 est un contacteur tripolaire TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu’à 5,5 kW à 400 V.
De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN avec raccordement par bornes à vis, il intègre une bobine 24 V 50/60 Hz CA ainsi qu’un contact auxiliaire interne de type 1NO.
Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier