Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 380..400Vca

Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 380..400Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389118021747

Réf. Sonepar

00002802174

Réf. Fournisseur

LC1K1610Q7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

380...400 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

7.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

380...400 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

16 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

6 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

2.2 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 380...400VCA - montage platine ou rail - AC-3 - 16A <= 440VCA AC-3 | 20A 400VCA AC-1 - bornes vis-étrier