Schneider Electric - TeSys LC1SK - contacteur - 2P - AC-3 - 6A - bobine 24Vca

Schneider Electric - TeSys LC1SK - contacteur - 2P - AC-3 - 6A - bobine 24Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 12 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110563849

Réf. Sonepar

00002056384

Réf. Fournisseur

LC1SK0600B7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

12 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

2.2 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

0 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

2