Schneider Electric - TeSys LC1SK - contacteur - 3P - AC-3 400V 9A - bobine 220Vca

Schneider Electric - TeSys LC1SK - contacteur - 3P - AC-3 400V 9A - bobine 220Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110563665

Réf. Sonepar

00002056366

Réf. Fournisseur

LC1SKGC310M7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

220...220 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

0 kW

adapté à un montage sur rail

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys LC1SK - contacteur - 3P - AC-3 400V 9A - bobine 220Vca