Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc

Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110392081

Réf. Sonepar

00002039208

Réf. Fournisseur

LC2D09BD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

9 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA

3.73 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

montage possible sur barres profilées

Non

TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCC - avec antiparasite - 0,7 à 1,25 Uc - 25A<= 440VCA AC-1 | 9A<= 440VCA AC-3 - fusible 20A gG | 25A gG - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Le LC2D09BD est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 4 kW à 400 V Il intègre une bobine 24 V CC, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)