Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 115Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 115...115 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 300...300 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110383362
Réf. Sonepar
00002038336
Réf. Fournisseur
LC2D09FE7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
115...115 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
300...300 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
115...115 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.73 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 115VCA 50/60Hz - sans antiparasite - 0,8 à 1,1 Uc - 25A<= 440VCA AC-1 | 9A<= 440VCA AC-3 - fusible 20A gG | 25A gG - bornes vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Contacteur inverseur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 9 A/690 V CA-3 (4 kW à 400 V). Il fournit des bobines 115 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NC mirror»), le raccordement par borniers à vis étriers. Compact (largeur 90 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Avec raccords inverseurs de puissance précâblés, verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique).